Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZORN Z 26 DC PX 12/24V Kühlbox Thermoelektrisch 12 V, 18 V, 24V Schwarz-Rot 25l Kühlfunktion: D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V889243
Hersteller:
     ZORN
Herst.-Nr.:
     770047
EAN/GTIN:
     4251702501197
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Universalkühlbox
Die Akku Kühlbox ermöglicht aktives, kabelloses Kühlen ohne Netzanschluss bis zu 10 h im Eco Betrieb und bis zu 2,3 h maximale Leistung bei Verwendung des Power X-Change Akkus 4-6 Ah mit 6 Ah. Das Akkusystem für 1000 Möglichkeiten, macht Kühlen und Heizen jetzt erst richtig mobil.
Features:
Betrieb über 12V/24V und 18V Power X-Change Akkus von Einhell
Lieferumfang:
Cooler Z 26 DC PX 12/24V + Inkl. Elektrobox mit Haltevorrichtung zur Kontaktaufnahme für POWER X-CHANGE Akkus and der Seite der Kühlbox
2 Zusatzsicherungen 6,3 A + Anleitung
Hinweise:
Akku bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
290 mm
Höhe:
416 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
390 mm
Gewicht:
3900 g
Nutzinhalt gesamt:
25 l
Klimaklasse:
N
Kühlbereich:
Kühlfunktion: Delta T: bis zu 17°C unter Umgebungstemperatur
Betriebsspannung:
12 + 18 + 24 V
Herstellerfarbe:
Schwarz-Rot
Funktionsprinzip:
Thermoelektrisch
Aufbau-Art:
Standgerät
Produkt-Art:
Kühlbox
Frostfrei-Fach:
Nein
Weitere Suchbegriffe: elektrokühlbox 25l, elektro kühlbox, ZORN, Z 26 DC PX 12/24V, Truhe, Kühltruhe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 86,47*
€ 108,37*
4 Tage
17
€ 4,95*
ab € 89,08*
€ 108,38*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 97,30*
€ 119,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.