Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlbox Z 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlbox Z 26
Kühlbox Z 26
Artikel-Nr.:
     400-2514246
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     865011
EAN/GTIN:
     4251702501197
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Universalkühlbox

Kühlbox Z 26



- Breite: 39, - Farbe: grau, weiß, - Höhe: 41,6, - Länge: 29, - Produktart: Kühlbox
1 Kühlbox




Weitere Informationen:
Farbe:
grau, weiß
Länge:
29
Breite:
39
Höhe:
41,6
Weitere Suchbegriffe: elektrokühlbox 25l, elektro kühlbox, Kühlbox, Kühltasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,42*
€ 107,97*
Lager 400
17
€ 4,95*
ab € 89,02*
€ 107,98*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 97,24*
€ 119,35*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.