Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx 5112 Akku-Kompressor TX-266 mit Powerbank-Funktion, 12V Adapter zum Betrieb per Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V885583
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5112
EAN/GTIN:
     4260358126210
Suchbegriffe:
Elektrische Luftpumpe
Elektro-Luftpumpe
Luftpumpe
Luftpumpen

Lieferumfang:
SUP-Akku-Luftpumpe TX-266 + 6 Düsen + Pumpenschlauch 1 m + 12 V-Autoladekabel + USB-C Ladekabel + Gebrauchsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
94 mm
Länge:
288 mm
Breite:
188 mm
Gewicht:
1.5 kg
Besonderheiten:
mit Powerbank-Funktion + 12 V Adapter zum Betrieb per Kabel
Stromversorgung:
akkubetrieben
Produkt-Art:
Akku-Kompressor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 88,81*
€ 118,11*
Frei Haus
ab € 91,56*
€ 118,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.