Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGM Mobile H6 Outdoor Smartphone 256GB 16.7cm (6.56 Zoll) Schwarz Android™ 13 Dual-SIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V885493
Hersteller:
     AGM Mobile
Herst.-Nr.:
     AGM_H6_EU001B
EAN/GTIN:
     6934663604487
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Robustheit oder Bequemlichkeit? Warum nicht beides?
Die robusten Smartphones von heute neigen oft zu Extremen - entweder sind sie zu groß, dick und schwer oder sogar zu klein, um praktisch zu sein. Die Forschung zeigt, dass 63% der Verbraucher ihre robusten Handys aufgrund ihrer "inakzeptablen Größe" aufgeben.
Hier kommt AGM Mobile ins Spiel. AGM präsentiert das AGM H6: Ein kompaktes, robustes Smartphone, das für den Alltag konzipiert ist. Es passt bequem in jede Tasche - sogar in Ihre engsten Jeans - ohne an Haltbarkeit zu verlieren. Endlich vereinen sich Robustheit und alltäglicher Komfort.

Härter als je zuvor.
Ungeschickte Hände? Wilde Nächte? Keine Sorge. Ob Bergpfade oder Betonjunglen, dieses Biest lässt sich nicht zähmen. Vergiss zerbrechliche Handys.
· IP68 - Wasserdicht
· IP69K - Staubdicht
· 1,8 m Stoßfestigkeit - MIL-STD-810H

Schwebender Rahmen
Das Display befindet sich 0,4 mm unter dem Rahmen und bietet eine zusätzliche Schutzschicht für den Bildschirm.

Lückenloses Design
Im Gegensatz zu den meisten Geräten, die oft winzige Lücken zwischen Display und Rahmen haben, die zu Wasserschäden führen können, bietet AGM eine sorgfältig konstruierte, lückenlose Bauweise für unvergleichliche Langlebigkeit.

Verbesserter Eckschutz
Um sicherzustellen, dass das H6 jeden versehentlicen Sturz übersteht, haben wir jede Ecke mit zusätzlicher Widerstandsfähigkeit verstärkt, sodass Ihr Gerät unbeschadet zurückprallt.

Abgedichtete Anschlüsse
Jeder Anschluss unseres Geräts ist mit einem Gummistopfen versehen, der eine zusätzliche Schutzschicht gegen Wasser und andere Elemente bietet, um Ihre inneren Komponenten sicher und in Bestform zu halten.

Schnurlöchlein
Aufgrund des Feedbacks der Community und weil AGM es kann, wurde ein Schnurlöchlein angebracht, an der Sie eine Handschlaufe oder Band anbringen können.

Dünner und leichter
Glauben Sie, alle robuste Handys müssen klobige Klötze sein? Das AGM H6 ist ein elegantes Biest, das nur 240 g wiegt. Das AGM H6 besticht ebenfalls durch ein 10,75 mm ultra-schlankes Design und ist in schickem Schwarz gehalten, was beweist, dass robuste Handys durchaus dünn und stilvoll sein können.

Doppelter Speicher, doppelter Spaß
Mit beeindruckenden 256GB Speicherplatz bietet das AGM H6 doppelt so viel wie das vorherige H5 Modell. Halten Sie unendliche Erinnerungen in Fotos und Videos fest und laden Sie all Ihre Must-Watch-Shows ohne Probleme herunter. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr AGM H6 all das mühelos bewältigt und dabei eine nahtlose Leistung beibehält.

3-Karten-Slot
Zwei SIM-Slots und ein dedizierter microSD-Slot, der bis zu 512 GB Speicherplatz unterstützen kann. Ihr Handy, ganz nach Ihrem Geschmack.

Ein Schub an Kraft
Bis zu 16 GB adaptiver RAM
Ausgestattet mit integrierten 8GB RAM und weiteren 8GB adaptivem RAM, ermöglicht durch Softwareoptimierungen, ist das AGM H6 bestens gerüstet, um selbst die ressourcenintensivsten App-Erlebnisse zu meistern.

Essentielle, klare Aufnahmen
Ausgestattet mit einem Samsung AI Dual-Kamera-System wird das 50 MP Hauptobjektiv durch eine 2 MP Makrokamera ergänzt. Zudem sorgt eine 8 MP Frontkamera dafür, dass Ihre Selfies stets scharf und authentisch bleiben.

Weites visuelles Vergnügen
Tauchen Sie ein in die Weite eines 6,56" IPS HD+ Displays, das auch mit einer 90
Weitere Informationen:
Höhe:
171.9 mm
Farbe:
schwarz
Auflösung Hauptkamera:
50 + 2 Megapixel
Breite:
79.6 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
240 g
Display (Zoll):
6.56 Zoll
Display-Auflösung:
720 x 1612 Pixel
Auflösung Frontkamera:
8 Megapixel
Akku-Kapazität:
4900 mAh
Bluetooth® Version:
5.0
Bluetooth®:
Ja
Betriebssystem (Version):
Android™ 13
Glonass integriert:
Ja
Display (cm):
16.7 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
MIL-STD:
MIL-STD-810H
Handy-Besonderheiten:
Fingerabdrucksensor + Gesichtserkennung + IP68 + IP69 + MIL-STD-810H + mit NFC + Staubdich
Display-Auflösungsmodus:
HD+
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, smartphone, AGM Mobile, H6, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 195,10*
€ 199,86*
€ 5,00*
ab € 195,19*
€ 200,06*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 198,48*
€ 203,39*
€ 4,70*
ab € 199,35*
€ 204,27*
Lager 615
Frei Haus
ab € 214,54*
€ 219,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,61*
€ 258,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,88*
€ 258,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,54*
€ 255,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.