| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V874523 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 6971362040147 |
| |
|
| | |
| 40 Sprachen / 93 Dialekte Der WT2 Edge Translator kann 40 Sprachen und 93 Dialekte mit einer Genauigkeit von 95 % übersetzen. Der Voice Translator kann den Übersetzungsbedarf von 85 % der Weltbevölkerung decken. Teileliste: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Schwedisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Türkisch, Arabisch, Chinesisch (Kantonesisch), Russisch, Portugiesisch, Ungarisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Griechisch, Rumänisch, Tschechisch Drei Modi Mit dem WT2 Edge Übersetzer können Sie bei verschiedenen Gelegenheiten die besten Übersetzungsergebnisse erzielen. Simultan-Modus: Völlig freihändig und natürlich verschwindet der Übersetzer in diesem Erlebnis. Genießen Sie Ihre natürlichen Unterhaltungen. Touch-Modus: Zeichnen Sie Ihr Gespräch präzise auf. Selbst in komplexen und lauten Umgebungen kann genau übersetzt werden. Lautsprechermodus: Verwenden Sie 1 Kopfhörer und 1 Smartphone, so dass mehrere Personen an der Unterhaltung teilnehmen können. Bidirektionale Simultanübersetzung Mit dem WT2 Edge werden Sie nie um ein Gespräch verlegen sein. Er ist der erste Ohrhörer, der eine echte bidirektionale Simultanübersetzung bietet, d. h. Sie können gleichzeitig sprechen und die Übersetzungen anderer Personen hören.
Intelligente Rauschunterdrückung Der WT2 Edge nutzt zwei Strahlformungsmikrofone und eine direktionale Spracherkennung, um sich auf den Klang Ihrer Stimme zu konzentrieren und sie von anderen Stimmen in der Nähe zu unterscheiden. Darüber hinaus verwenden die Edge-Ohrhörer eine intelligente Geräuschunterdrückung, um störende Hintergrundgeräusche herauszufiltern. So wird sichergestellt, dass Ihre Botschaft nicht durch Motorradverkehr oder klopfende Stifte übertönt wird. Features: 2-Wege-Simultanübersetzung 100% freihändig Unterstützt zweisprachige Übersetzung für bis zu 6 Personen Unterstützt 40 Online-Sprachpaare und 93 Dialekte Lieferumfang: WT2 Edge Übersetzer Earbuds (Online Version) + Hinterohrbügel + In Ear-Ohrstöpsel (3 verschiedene Größen) + USB-C Kabel + Bedienungsanleitung + Weitere Dokumentation + "Fish" Karte Hinweise: Online-Version: Eine Internetverbindung ist erforderlich, um die Übersetzungsfunktion zu nutzen, die über 40 Sprachen und 93 Akzente unterstützt. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Stromversorgung: | akkubetrieben | Besonderheiten: | inkl. Ladecase, Tragetasche | Herstellerfarbe: | Weiß | Sprachen: | Arabisch + Bulgarisch + Kantonesisch + Katalanisch + Chinesisch + Kroatisch + Tschechisch | Produkt-Art: | Übersetzer-Earbuds |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 175,72* | € 214,15* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 211,49* | € 253,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 226,56* | € 268,74* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,23* | € 317,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 290,22* | € 337,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|