Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUAWEI E5783-320a Mobiler 4G-WLAN-Hotspot bis 32 Geräte 300MBit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V858243
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     51071UUX-001
EAN/GTIN:
     6941487270408
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router
Blitzschnelles WLAN
Legen Sie einfach eine Micro-SIM-Karte ein und Sie erreichen eine Download-Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s und eine Upload-Geschwindigkeit bis zu 100 Mbit/s. Streamen Sie HD-Videos und -Spiele reibungslos und laden Sie Dokumente im Handumdrehen herunter.
HUAWEI 4G Mobile WiFi bleibt den ganzen Tag über mit Strom versorgt. Dank des hochwertigen 1500 mAh Akkus kann er bis zu 6 Stunden ununterbrochen betrieben werden.
Features:
Zero Touch, Plug & Play
LTE Cat7 mit bis zu 300 Mbit/s Download und 100 Mbit/s Upload
802.11ac/n WLAN für bis zu 32 gleichzeitige Nutzer
HUAWEI HomeSec Network Protection
Einfache Einrichtung und Verwaltung mit der HUAWEI AI Life App
Lieferumfang:
HUAWEI 4G Mobile WiFi (E5783-230a) + Wiederaufladbarer Akku + USB Ladekabel + Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
LTE-Frequenz:
700 MHz + 800 MHz + 850 MHz + 900 MHz + 1800 MHz + 2100 MHz + 2300 MHz + 2500 MHz + 2600 M
Tiefe:
15.6 mm
Höhe:
62 mm
Farbe:
weiß
Breite:
108 mm
Betriebszeit (max.):
6 h
Akku-Kapazität:
1500 mAh
Datenübertragung:
LTE + UMTS + WiFi
Übertragungsstandard:
LTE/4G + UMTS/3G + WiFi
UMTS-Frequenz:
850 + 900 + 2100 MHz
SIM-Karten-Format:
Micro SIM
Herstellerfarbe:
Weiß
Geräteanzahl (max.):
bis 32 Geräte
Übertragungsgeschwindigkeit (max.):
300 MBit/s
Produkt-Art:
Mobiler 4G-WLAN-Hotspot
Weitere Suchbegriffe: Surfstick, WLAN Router, Wireless Lan Router, huawei wlan router, wlan router, HUAWEI, E5783-320a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 56,77*
€ 74,12*
€ 4,99*
ab € 67,84*
€ 88,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,42*
€ 89,12*
30 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 76,68*
€ 99,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.