Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Kabellos, Funk Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V854783
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-9100DE-2 + McAfee 1Y 3 USER
EAN/GTIN:
     4262451792163
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Das CHERRY DW 9100 SLIM Desktop-Set begeistert durch innovative Funktionen, herausragende Verarbeitung und extra flaches Design. Verbinden Sie die Funkmaus und Tastatur wahlweise mit dem beiliegenden 2,4 GHz-Funk USB-Empfänger oder per Bluetooth®. Durch einen Schalter an der Wireless Maus bzw. Tastatur wechseln Sie blitzschnell zwischen diesen Verbindungsarten. So lässt sich z. B. ein Notebook per Bluetooth® 4.2 und zusätzlich ein PC über Funk mit dem gleichen Desktop bedienen. Die Übertragung der Daten erfolgt in beiden Fällen mit einer AES-128-Verschlüsselung. Die Reichweite von bis zu 10 Metern ist dabei z. B. auch für Multimedia Anwendungen am Fernseher ausreichend.

Das CHERRY DW 9100 SLIM Set verfügt über wiederaufladbare Lithium Akkus, die wochenlanges Arbeiten ermöglichen. Danach laden Sie die Funkmaus und Tastatur bequem über das beiliegende USB-C® Kabel, auch während des Arbeitens. Damit die Akkus auch nach dem Urlaub noch geladen sind, lassen sich die drahtlose Tastatur und Maus über einen Schalter komplett ausschalten.Die Tastatur enthält eine eingebaute Metallplatte, die ihr maximale Standfestigkeit und Stabilität verleiht. Falls Sie beim Tippen einen steileren Winkel bevorzugen, können Sie die Funktastatur mit der abnehmbaren Magnet-Leiste entsprechend anpassen. Auch dann sorgt die Metall-Platte für eine hohe Stabilität und beugt Durchbiegen und Prellen beim Schreiben vor.

Das optimale Schreibgefühl wird durch die Verwendung von hochwertiger Scherenmechanik mit geringem Tastenhub erreicht. Eingebaute Status LEDs direkt in den jeweiligen Tasten geben Auskunft, wenn die Hochstelltaste, die RollenTaste oder die Num-Lock-Taste aktiviert ist. Zusätzlich geben diese Tasten über ein Blinken eine Warnung, wenn der Batterieladestand niedrig ist. Überaus komfortabel und praxisgerecht erweisen sich die 6 zusätzlichen Tasten: Windows Lock, Browser öffnen, Leiser, Lauter, Stumm und Taschenrechner öffnen.

Optisch, perfekt dazu passend, wartet auch die kabellose Computer Maus mit zahlreichen Features auf. Gummierte Seitenteile und eine kompakte Form bewirken ein ideales Handgefühl. Die Auflösung lässt sich 3-stufig per Knopfdruck einstellen: 1000, 1600 oder 2400 dpi. Eine zweifarbige Status-LED gibt Ihnen dabei jederzeit Auskunft über den Batteriestatus, den Ladestatus, die gewählte Auflösung oder den Verbindungsstatus. Ein extra langlebiges Mausrad und eine magnetische Verstaumöglichkeit für den USB-Receiver sind weitere Details, die keine Wünsche offenlassen.
Features:
Wiederaufladbares Design-Desktop mit vielen Extras
Inkl. McAfee Lizenz für 1 Jahr und 3 User
Lieferumfang:
Tastatur + Maus + Stoffbeutel für Maus + Nano-USB-Empfänger + Magnetische Aufstellleiste + USB-A/USB-C® Ladekabel + Bedienungsanleitung + McAfee Lizenz für 1 Jahr und 3 User.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Übertragungsart:
Kabellos + Funk
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Anschluss:
1
Schnittstellen:
USB
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Produkt-Art:
Tastatur, Maus-Set
Sensor:
Optisch
Sensor-Auflösung:
1000 + 1600 + 2400 dpi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 3,51*
ab € 56,45*
€ 73,42*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 58,61*
€ 75,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,88*
€ 89,22*
1 Tag
193
Frei Haus
ab € 69,16*
€ 89,67*
1 Tag
40
€ 5,50*
ab € 86,02*
€ 107,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.824,75*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,92*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,37*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,40*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,00*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,09*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,37*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 70,42*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,04*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,29*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,53*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 98,88*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 122,33*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 122,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.