Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V852463 Herst.-Nr.: 25284 EAN/GTIN: 8713439252842 |
| |
|
| | |
| Willst du dein Gaming auf die nächste Stufe bringen? Dann ist dieses Paket für dich perfekt! Sowohl die Evocx Gaming-Tastatur als auch die Felox Gaming-Maus verfügt über RGB-Beleuchtung mit mehreren Modi, damit du deinen perfekten Stil finden kannst. Die Tastatur hat Soft-Touch-Tasten und 25-Tasten-Anti-Ghosting, damit jeder Tastendruck sitzt. Außerdem besteht sie aus 78 % recyceltem Plastik - wie cool ist das denn! Die Geschwindigkeit der Maus kann zwischen 200 und 6400 DPI eingestellt werden und dank der programmierbaren Software kannst du die Geschwindigkeit, Beleuchtung und Makros anpassen, um deine ultimative Gaming-Maus zu kreieren. Und zu guter Letzt hast du mit dem mittelgroßen Mauspad mit optimierter Oberflächenstruktur die perfekte Basis für deine Gewinnserie! Lieferumfang: Gaming-Tastatur Gaming-Maus Mauspad + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Tastaturlayout: | Deutsch, QWERTZ | Übertragungsart: | Kabelgebunden | Geeignet für (Eingabegeräte): | Linkshänder + Rechtshänder | Schnittstellen: | USB-A | Eingabegeräte-Besonderheiten: | Beleuchtet | Herstellerfarbe: | Schwarz | Stromversorgung: | USB (Kabel enthalten) | Produkt-Art: | Gaming-Tastatur, Maus-Set | Sensor: | Optisch | Sensor-Auflösung: | 6400 dpi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, Trust Tastaturen, trust tastatur beleuchtet, gaming keyboard, wired gaming keyboard, Trust, GXT791, Desktop Set, Desktop Combo |
| | |
| |