Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT791 Kabelgebunden Gaming-Tastatur, Maus-Set Beleuchtet Deutsch, QWERTZ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3062378-BP
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25284
EAN/GTIN:
     8713439252842
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Tastatur
Trust GXT791 Kabelgebunden Gaming-Tastatur, Maus-Set Beleuchtet Deutsch, QWERTZ Schwarz

Trust 3in1 Gaming-Set GXT791 DE

Willst du dein Gaming auf die nächste Stufe bringen? Dann ist dieses Paket für dich perfekt! Sowohl die Evocx Gaming-Tastatur als auch die Felox Gaming-Maus verfügt über RGB-Beleuchtung mit mehreren Modi, damit du deinen perfekten Stil finden kannst. Die Tastatur hat Soft-Touch-Tasten und 25-Tasten-Anti-Ghosting, damit jeder Tastendruck sitzt. Außerdem besteht sie aus 78 % recyceltem Plastik - wie cool ist das denn! Die Geschwindigkeit der Maus kann zwischen 200 und 6400 DPI eingestellt werden und dank der programmierbaren Software kannst du die Geschwindigkeit, Beleuchtung und Makros anpassen, um deine ultimative Gaming-Maus zu kreieren. Und zu guter Letzt hast du mit dem mittelgroßen Mauspad mit optimierter Oberflächenstruktur die perfekte Basis für deine Gewinnserie!

Technische Daten:
Auflösung Sensor (dpi): 6400 dpi · Eingabegeräte-Besonderheiten: Beleuchtet · Geeignet für (Eingabegeräte): Linkshänder,Rechtshänder · Herstellerfarbe: Schwarz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: USB (Kabel enthalten) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Gaming-Tastatur
Gaming-Maus
Mauspad,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
2 USB-Anschlüsse,Windows 10 oder 11

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Trust
Tastaturlayout:
Deutsch|ツ| QWERTZ
Farbe:
schwarz
Geeignet für (Eingabegeräte):
Linkshänder | Rechtshänder
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Beleuchtet
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A
Strom-Versorgung:
USB (Kabel enthalten)
Auflösung Sensor (dpi):
6400 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Gaming-Tastatur|ツ| Maus-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 26,55*
€ 36,17*
€ 4,00*
ab € 31,30*
€ 43,52*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 32,60*
€ 44,56*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 35,11*
€ 47,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.