Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® T0103099990225 Klettband zum Aufkleben Acrylat Haftteil (L x B) 25000mm x 30mm Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V658201
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0103099990225
EAN/GTIN:
     7640108887436
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Der Acrylat-Kleber PS-A27 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Besonders für Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC) außer PP. Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.
Features:
Für PVC mit Weichmacheranteil geeignet
100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen
Weitere Informationen:
Länge:
25000 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
30 mm
Herst.-Teilenr.:
T0103099990225
Typ:
T0103099990225
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben Acrylat
Klett-Technologie:
Haftteil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Klettband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 65,60*
€ 83,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,23*
€ 83,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,11*
€ 98,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,86*
€ 97,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 80,81*
€ 96,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,35*
€ 90,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,85*
€ 85,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,23*
€ 75,24
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,5292* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.