Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® T0103899990225 Klettband zum Aufkleben Acrylat Haftteil (L x B) 25000mm x 38mm Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V658191
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0103899990225
EAN/GTIN:
     7640108887450
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Der Acrylat-Kleber PS-A27 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Besonders für Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC) außer PP. Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.
Features:
Für PVC mit Weichmacheranteil geeignet
100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
25000 mm
Breite:
38 mm
Herst.-Teilenr.:
T0103899990225
Typ:
T0103899990225
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben Acrylat
Klett-Technologie:
Haftteil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Klettband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,2528* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,80*
€ 125,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,03*
€ 124,99
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 103,98*
€ 123,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,85*
€ 115,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,73*
€ 109,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,32*
€ 96,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.