Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V576001 Herst.-Nr.: DS-30020-1 EAN/GTIN: 4016032309383 |
| |
|
| | |
| Holen Sie mehr aus Ihren parallel Geräten! Die DIGITUS parallele Schnittstellenkarte, hilft Ihren alten Geräten Geschwindigkeiten zu erreichen wie nie zuvor! Mit Datenübertragungsraten von bis zu 1,5 Mbit / s - bis zu 3 mal schneller als intern eingebaute parallel Ports! Features: 1x DSUB 25, parallele Schnittstelle, Buchse Datentransferrate bis zu 2,5 Mbps Unterstützt Enhanced Capability Port (ECP) Inkl. Low-Profile Slotblende Lieferumfang: DIGITUS Parallele PCI Express Karte + Treiber CD + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Anzahl Parallel: | 1 x | Steckplatz: | PCIe | Anzahl Ports: | 1 Port | Stromversorgung: | nicht erforderlich | Chipsatz: | Oxford | Produkt-Art: | Parallele Steckkarte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LPT Controller, LPT Karte, Parallelport Controller, Parallelport Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, lpt controller pci express, lpt controller, parallelport karte digitus, Digitus, PCI Express, Schnittstellenkarte |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,73* | € 21,94* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 16,20* | € 21,94* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 16,30* | € 22,06* | | | | | 19 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 17,05* | € 23,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 16,99* | € 23,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|