Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelid ICECAP PRO M.2 SSD Cooling Kit M.2 SSD-Kühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V540753
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     HS-M2-SSD-22
EAN/GTIN:
     4897025783676
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
M.2 SSD-Kühlungsset
IceCap Pro ist so konzipiert, dass Ihr M.2 SSD bei jeder Arbeitslast und in jedem Nutzungsszenario kühlen, die Leistung des Laufwerks steigern und seine Lebensdauer verlängern.
Der neu gestaltete Aluminium-Kühlkörper, der aktive PWM-Lüfter, der direkte Kontakt der Enhanced Heat Pipe, die Hochleistungs-Wärmeleitpads und die sichere Befestigung sorgen für eine perfekte Wärmeableitung und eine deutlich niedrigere Betriebstemperatur der M.2 Typ SSD-Controller und Speicher-ICs.
Einfache und zuverlässige Installation. Das Zubehör, das Sie benötigen, ist im Produktpaket enthalten, und die Installation ist einfach und schnell.
Mach deine SSD eiskalt und rasend schnell!!
Features:
Ausgezeichnete Wärmeableitung
Passend für alle M.2 Typ 2280 SSD
Aktive Kühlung mit PWM-Lüfter
Hohe Kühlleistung dank integrierter Heat Pipe
Weitere Informationen:
Höhe:
16.6 mm
Länge:
73 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
24 mm
Gewicht:
56 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
M.2 SSD-Kühler
Weitere Suchbegriffe: m2 festplatte, Gelid, ICECAP PRO M2 SSD Cooling Kit, Cooler, Festplattenlüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 14,41*
€ 20,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,31*
€ 20,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.