Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelid CC-IceR-01 IceROCK DDR Arbeitsspeicher-Kühler (L x B x H) 8.7 x 137.7 x 33.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V540733
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     CC-IceR-01
EAN/GTIN:
     4897025783720
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR4 RAM
DDR-Hochleistungs-Kühlungsset
IceRock verfügt über einen optimierten Kühlkörper. Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, einfach zu installieren und ideal für die Steigerung der DRAM-Übertaktung. Außerdem unterstützt er alle DDR3-, DDR4- und DDR5-Speicher.
Features:
Optimierter Kühlkörper
Leichte Konstruktion
Hohe Leistung
Leichtere Installation
Unterstützt alle DDR3/ DDR4/ DDR5 RAM
Weitere Informationen:
Höhe:
33.8 mm
Länge:
8.7 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
137.7 mm
Gewicht:
60 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Arbeitsspeicher-Kühler
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM, ddr5 ram, Gelid, CC-IceR-01 IceROCK DDR, Cooler, Kühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 11,08*
€ 15,79*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,74*
€ 15,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.