| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V540713 Herst.-Nr.: RF-RGB-02 EAN/GTIN: 4897025783539 |
| |
|
| | |
| 10-Kanal RF-Fernbedienung ARGB Controller AMBER 8 Pro steuert bis zu 8 Lüfter, 10 LED-Streifen oder andere adressierbare RGB-Geräte (ARGB) und verfügt über 366 vorprogrammierte, lebendige RGB-Beleuchtungsmodi. Es verfügt über eine 21-Tasten-RF-Fernbedienung für eine komfortable Bedienung, einen PWM-Eingang für eine nahtlose PWM-Steuerung und einen SATA-Stromanschluss für eine stabile Stromabgabe. Sie können auch die Geschwindigkeit dieser PWM-Lüfter mit der RF-Fernbedienung steuern. Dank der eingebauten Magnete lässt er sich in Sekundenschnelle anbringen. Unterstützt auch ARGB-Hub-Funktionen über den 3-Pin-ARGB-Sync-Eingang bei Anschluss an kompatible Motherboards, ASUS, MSI oder ASRock. Features: 10 adressierbare RGB-Kanäle 8 PWM-Kanäle (5 steuerbar) 366 Vorprogrammierter RGB-Modus Manuelle/automatische RGB-Steuerung 21-Tasten-RF-Fernbedienungseinheit ARGB Sync-kompatibel Weitere Informationen: | | Höhe: | 17 mm | Länge: | 76 cm | Breite: | 130 mm | Kanäle: | 10 | Anzahl 3-Pin Anschlüsse: | 10 x | Anzahl 4-Pin Anschlüsse: | 8 x | Besonderheiten: | inkl. RGB-Beleuchtungssteuerung | Produkt-Art: | PC Lüftersteuerung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gelid, Amber 8 PRO, Cooler, Kühler |
| | |
| |