Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann NUMIS 79884 LED-Tischlampe LED 11W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V513343
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79884
EAN/GTIN:
     4000870798843
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die Schreibtischlampe Numis Qi ist ein echtes Allround-Talent! Im zeitlosen Weiß fügt sie sich optimal auf dem Schreibtisch ein, an den beiden Gelenken lässt sich die Position exakt einstellen. Am Leuchtenfuß lassen sich diverse Einstellungen vornehmen, unter anderem kann das Licht stufenlos gedimmt oder zwischen Warmweiß und Tageslichtweiß eingestellt werden. Zusätzlich dient der Fuß als kabelloses Ladepad für Smartphones mit Qi-Funktion.
Features:
Durch zwei Gelenke individuell einstellbar
Mit integriertem LED-Leuchtmittel
Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß bis 6500K - Tageslichtweiß
Stufenlos dimmbar
Inklusive Zuleitung mit Netzadapter
Weitere Informationen:
Leistung:
11 W
Tiefe:
430 mm
Höhe:
440 mm
Qi Zertifizierungs-ID:
14689
Kabellose Ladefunktion:
Ja
Breite:
180 mm
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Arbeitszimmer + Kinderzimmer + Küche + Schlafzimmer + Wohn-/Esszimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Zuleitungslänge:
2 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Leistung je Leuchtmittel:
11 W
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Tischlampe
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
II
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 93,57*
€ 122,91*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 96,75*
€ 122,92*
1 Tag
161
Frei Haus
ab € 115,09*
€ 146,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
78910
ab € 97,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.