Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann NUMIS 79884 LED-Tischlampe LED 11 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3024557-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79884
EAN/GTIN:
     4000870798843
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Paulmann NUMIS 79884 LED-Tischlampe LED 11 W Weiß

LED Schreibtischleuchte Numis Qi White Switch 1000lm 11W Weiß

Durch zwei Gelenke individuell einstellbar
Mit integriertem LED-Leuchtmittel
Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß bis 6500K - Tageslichtweiß
Stufenlos dimmbar
Inklusive Zuleitung mit Netzadapter

Die Schreibtischlampe Numis Qi ist ein echtes Allround-Talent! Im zeitlosen Weiß fügt sie sich optimal auf dem Schreibtisch ein, an den beiden Gelenken lässt sich die Position exakt einstellen. Am Leuchtenfuß lassen sich diverse Einstellungen vornehmen, unter anderem kann das Licht stufenlos gedimmt oder zwischen Warmweiß und Tageslichtweiß eingestellt werden. Zusätzlich dient der Fuß als kabelloses Ladepad für Smartphones mit Qi-Funktion.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Ja · Leistung: 11 W · Leistung je Leuchtmittel: 11 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 440 mm · Produktabmessung, Tiefe: 430 mm · Qi Zertifizierungs-ID: 14689 · Raum (Lampen): Arbeitszimmer,Kinderzimmer,Küche,Schlafzimmer,Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Stil (Lampen): Modern/Design · Zuleitungslänge: 2 m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 180 x 440 x 430 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
430 mm
Produktabmessung, Höhe:
440 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 11 W
Marke:
Paulmann
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Arbeitszimmer | Kinderzimmer | Küche | Schlafzimmer | Wohn-/Esszimmer
Stil (Lampen):
Modern/Design
Kabellose Ladefunktion:
Ja
Zuleitungslänge:
2 m
Leistung je Leuchtmittel:
11 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
11 W
Lichtfarbe:
2700 K
Schutzklasse:
II
Qi Zertifizierungs-ID:
14689
Produkt-Art:
LED-Tischlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,40*
€ 122,48*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 96,60*
€ 122,49*
Lager 102
163
Frei Haus
ab € 115,83*
€ 146,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
78910
ab € 102,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.