Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V470581 Herst.-Nr.: 50045 EAN/GTIN: 4007134550452 |
| |
|
| | |
| Ein Fun-/ Spezial-Stativ der anderen Art aus dem Hause CULLMANN ist das 2-fach ausziehbare Handstativ aus Aluminium. Dieses ermöglicht Fotos über Köpfe hinweg, originelle Selbstportraits oder auch professionelle Kontrollaufnahmen von schwer zugänglichen Bereichen. Das Handstativ ist für einen besseren Halt am Griff mit Schaumstoff ummantelt und zusätzlich mit einer Handschlaufe versehen. Durch ein kleines Kugelgelenk kann die Position der Kamera schnell und einfach in alle Richtungen eingestellt werden. Das Fun-Stativ trägt bei einem Eigengewicht von nur 210 g stolze 1000 g. Es ist somit passend für alle Arten von Kompakt-Kameras und leichte Bridge-Kameras. Das Stativ kann auf eine maximale Länge von 100 cm ausgezogen werden. Features: 2-fach ausziehbares Handstativ Optimal für Selbstportraits Inkl. Kugelgelenk Weitere Informationen: | | Länge: | 42 cm | Farbe: | schwarz + grau | Gewicht: | 210 g | Belastbar bis: | 1 kg | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz + Grau | Produkt-Art: | Selfie Stick | Stativ-Besonderheiten: | inkl. Handschlaufe | Arbeitshöhe (max.): | 100 cm | Arbeitshöhe (min.): | 42 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007134500457, 04007134550452, Cullmann |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,76* | € 22,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,69* | € 23,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,53* | € 27,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,29* | € 36,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|