Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-242792 Herst.-Nr.: 50045 EAN/GTIN: 4007134500457 |
| |
|
| | |
| Produkttext Ein Fun-/ Spezial-Stativ der anderen Art aus dem Hause CULLMANN ist das 2-fach ausziehbare Handstativ aus Aluminium. Dieses ermöglicht Fotos über Köpfe hinweg, originelle Selbstportraits oder auch professionelle Kontrollaufnahmen von schwer zugänglichen Bereichen. Hauptmerkmale Funktionen | | Material | Aluminium | Produktfarbe | Schwarz | Höchstgewichtskapazität | 1 kg | Anzahl der Sektionen | 3 | | | Technische Details | | Länge, zugeklappt | 42 cm | | | Gewicht und Abmessungen | | Höhe (min) | 42 cm | Höhe (max) | 100 cm | Gewicht | 210 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Material: | Aluminium | Produktfarbe: | Schwarz | Höchstgewichtskapazität: | 1 kg | Anzahl der Sektionen: | 3 | Länge, zugeklappt: | 42 cm | Höhe (min): | 42 cm | Höhe (max): | 100 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,95* | € 28,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,99* | € 29,17* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,91* | € 33,97* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,60* | € 45,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|