|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-V366643 Herst.-Nr.: BC-1 & R-1 EAN/GTIN: 4064161318394 |
| |
|
|  |  |
 | Plug-and-Play einfacher als je zuvor Einfach einstecken und los geht‘s. Genießen Sie eine sofortige Verbindung ohne WLAN-Router, Bluetooth oder App-Installation. Verabschieden Sie sich vom Kabelsalat und genießen Sie Ihre kabellose Freiheit.
Passt perfekt in Ihre Tasche Mit einem Gewicht von nur 40 Gramm pro Stück ist die EZCast Pocket-Serie auf Portabilität ausgelegt und somit perfekt für Benutzer mit einem mobilen Lebensstil. Tragen Sie sie mühelos überallhin mit und bleiben Sie jederzeit und überall produktiv.
Beeindruckende Kompatibilität für jedes Betriebssystem Die EZCast Pocket-Serie funktioniert nahtlos mit mehreren Betriebssystemen, darunter Android, iPadOS, Windows und macOS, und gewährleistet eine reibungslose Konnektivität zwischen all Ihren Geräten.
Spiegel- oder Erweiterungsmodus Spiegeln Sie Inhalte auf Ihren Fernseher oder erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich, um die Produktivität zu steigern.
WLAN 5 GHz Bietet eine schnelle Signalübertragung für eine reibungslosere Leistung. Features: Bis zu 30 Meter Reichweite 1080p Full-HD Übertragung Verwendet Datenverschlüsselung, um Ihre Daten zu schützen Unterstützt Hochformatmodus für flexible Anzeigeoptionen Lieferumfang: USB-C® Sender + HDMI® Empfänger + USB-C® zu USB-A Kabel Hinweise: Es wird einUSB-Ladegerät (5V / 1A) benötigt welches nicht im Lieferumfang enthalten ist. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiß | WLAN-Übertragungsrate (max.): | 8 MBit/s | Anwendungsbereich: | Entertainment | Cloud-Anbindung: | nicht cloud-fähig | Besonderheiten: | Netzwerkanschluss | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Schnittstellen: | HDMI® + USB-C® | WLAN Standard: | IEEE802.11n | Herstellerfarbe: | Weiß | Übertragungsstandard: | WiFi | Stromversorgung: | USB (Kabel enthalten) | Basisstation: | Nicht Erforderlich | Produkt-Art: | HDMI Streaming Stick | WLAN-Frequenz: | 5 GHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EZCast, android tv box, tv box |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 55,55* | € 73,74* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 57,33* | € 73,76* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 60,76* | € 77,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|