Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 80FL5025PC 80FL5025PC Gewebeklebeband 80FL5025PC Neonpink (L x B) 25m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V147511
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     80FL5025PC
EAN/GTIN:
     4016138863383
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Features:
Neonpink
(L x B) 25 m x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
pink
Breite:
50 mm
Serie:
80FL5025PC
Typ:
80FL5025PC
Temperaturbereich:
-10 - +60 °C °C
Dicke:
0.29 mm
Herstellerfarbe:
Neonpink
Materialstärke:
0.29 mm
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Hotmeltkleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
132
Frei Haus
ab € 10,36*
€ 14,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,48*
€ 14,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.