Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Electronics ADP-90MD BB Notebook-Netzteil 90W 19 V/DC 4.74A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S98495
Hersteller:
     Delta Electronics
Herst.-Nr.:
     ADP-90MD BB
EAN/GTIN:
     4052739997508
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Delta Electronics/ Erstausrüster Qualität. Passend für Notebooks von Acer, Alienware, Asus, Compaq, Dell, eMachines, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, Lenovo, LG, Medion, MSI, Packard Bell, Panasonic, Toshiba
Features:
19 V/DC / 4.74 A
90 W Leistung
Einsatzort: Steckdose
Eingangsspannungs-Bereich 100 - 240 V/AC
Passend für Notebooks von Acer, Alienware, Asus, Compaq, Dell, eMachines, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, Lenovo, LG, Medion, MSI, Packard Bell, Panasonic, Toshiba
Hinweise:
Netzkabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
für Marke:
Acer + Alienware + Asus + Compaq + Dell + eMachines + Fujitsu + Hewlett Packard + IBM + Le
Leistung:
90 W
Höhe:
31 mm
Länge:
132 mm
Breite:
57 mm
Einsatzort:
Steckdose
Gewicht:
368 g
Ausgangsleistung:
90 W
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
ADP-90MD BB
ErP Status:
Step 2
Ausgangsspannungs-Bereich:
19 V/DC
Ausgangsspannung:
19 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
4.74 A
Eingänge:
IEC-60320 C5
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.5
Ausgangsstrom (max.):
4.74 A
Eingangsspannung:
100 - 240 V/AC
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, netzteil notebook, 04052739997508, Delta Electronics
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,92*
€ 54,71*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 51,59*
€ 54,72*
16 Tage
5
€ 6,99*
ab € 72,00*
€ 75,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
AK-440103-018-S
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.