Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 0FHMD4 Notebook-Netzteil 240W 19.5 V/DC 12.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S98465
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0FHMD4
EAN/GTIN:
     4052739998178
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Notebook
Original Netzteil für Dell Notebooks 240 Watt.
Features:
19.5 V/DC / 12.3 A
240 W Leistung
Einsatzort: Steckdose
Eingangsspannungs-Bereich 100 - 240 V/AC
Passend für Notebooks von Alienware, Asus, Dell
Hinweise:
Netzkabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
für Marke:
Alienware + Asus + Dell
Leistung:
240 W
Höhe:
25 mm
Länge:
200 mm
Breite:
100 mm
Einsatzort:
Steckdose
Typ:
Getaktet
Gewicht:
875 g
Ausgangsleistung:
240 W
Anzahl Ausgänge:
1
ErP Status:
Step 2
Ausgangsspannungs-Bereich:
19.5 V/DC
Ausgangsspannung:
19.5 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
12.3 A
Eingänge:
IEC-60320 C13
Ausgang:
Hohlstecker 7.4/5.0
Ausgangsstrom (max.):
12.3 A
Eingangsspannung:
100 - 240 V/AC
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
€ 7,50*
ab € 68,82*
€ 88,13*
Lager 615
Frei Haus
ab € 86,13*
€ 112,33*
€ 3,50*
ab € 88,71*
€ 112,33*
5 Tage
79
€ 1,00*
ab € 91,25*
€ 115,42*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 183,16*
€ 219,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.