Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S968761 Herst.-Nr.: 06405 EAN/GTIN: 0021200064050 |
| |
|
| | |
| Features: Indigo (L x B) 33 m x 6 mm Strapazierfähig, Universell einsetzbar Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Farbe: | blau | Breite: | 6 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Strapazierfähig + Universell einsetzbar | Typ: | 06405 | Temperaturbereich: | +4 - +77 °C °C | Trägermaterial: | PVC | Dicke: | 0.14 mm | Reißkraft: | 270 N/100 mm | Herstellerfarbe: | Indigo | Materialstärke: | 0.14 mm | Max. Temperatur: | +77 °C | Min. Temperatur: | +4 °C | Produkt-Art: | Isolierband | Klebertyp: | Gummi-Harz-Klebstoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, scotch elektroisolierband, elektroisolierband, krepp-klebeband blau, 00021200064050, Scotch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,37* | € 8,76* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,01* | € 8,77* | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 9,90* | ab € 6,95* | € 8,98* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,33* | € 9,56* | | | | | 27 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 8,27* | € 11,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|