Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block PVUC 24/24-20 Energiespeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S95365
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PVUC 24/24-20
EAN/GTIN:
     4016138545630
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Wartungsfreies Puffermodul auf Kondensatorbasis. Ideal zum Ausgleich kurzzeitiger Netzunterbrechungen auch bei Nennlast.
Features:
Nennlast bis 20 A
Entkoppelter Ausgang
Potenzialfreier Meldeausgang
Weitere Informationen:
Tiefe:
179 mm
Höhe:
127 mm
Breite:
57 mm
Gewicht:
1.0 kg
Schnittstellen:
keine
Typ:
PVUC 24/24-20
Überbrückungszeit Voll-Last:
16.5 s
Anschlüsse:
Steckklemmen
Ausgangsstrom (Details):
20 A
Ausgangsspannung (min.):
20 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
30 V/DC
Eingangsspannung (max.):
30 V/DC
Eingangsspannung (min.):
20 V/DC
Eingangsspannung:
24 V/DC
Produkt-Art:
Energiespeicher
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Puffermodul, akku usv, Block, batteriemodul, akkumodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 232,35*
€ 278,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,32*
€ 278,71*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 262,64*
€ 310,99*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 311,17*
€ 355,39*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 352,00*
€ 397,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,70*
€ 331,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,64*
€ 323,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,77*
€ 319,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,41*
€ 303,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,35*
€ 276,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Block Transformatoren
PV-CON
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.