Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK PVUC 24/24-20 PUFFERMODUL, 24V, NETZTEIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209791
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PVUC 24/24-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Produktpalette: PVUC Series
  • Zur Verwendung mit: Power Compact &, Power Vision Schaltnetzteile von BLOCK
  • Art des Zubehörs: Puffer-Modul
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Puffermodul, akku usv, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, BLOCK, PVUC 24/24-20, 4209791, 420-9791
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 233,87*
    € 274,30*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 240,94*
    € 274,31*
    1 Tag
    5
    Frei Haus
    ab € 263,05*
    € 306,00*
    1 Tag
    4
    Frei Haus
    ab € 311,11*
    € 351,48*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 350,69*
    € 393,41*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 393,41*
    € 468,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 387,66*
    € 461,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 376,38*
    € 447,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 369,57*
    € 439,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 350,69*
    € 417,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Block Transformatoren
    PV-CON
    ab € 6,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.