Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffer Module 127mm DIN-Schienenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30382930
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PVUC 24/24-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Buffer Module, Typ=PVUC 24/24-20, Breite=57 mm, Höhe=127 mm, Tiefe=179.5 mm, Geeignet für=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Stromversorgungszubehör – Material=-999, Stromversorgungszubehör – Typ=Puffermodul, Eingangsnennspannung=24 VDC, Serien=PVUC
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Puffermodul, akku usv, Diagnosemodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,35*
€ 278,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,32*
€ 278,71*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 262,64*
€ 310,99*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 311,17*
€ 355,39*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 352,00*
€ 397,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,99*
€ 370,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,83*
€ 362,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,70*
€ 351,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,00*
€ 340,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,65*
€ 335,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,64*
€ 312,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Block Transformatoren
PV-CON
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.