| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S941831 Herst.-Nr.: 4er Set Set Quadro 222 40 SB EAN/GTIN: 4003482299517 |
| |
|
| | |
| Das BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhängeschloss-Set Quadro 222 40 SB hat einen massiven Messingkörper und bietet eine solide Qualität. Der Bügel ist stahlhart. Das Set beinhaltet 4 gleichschließende Schlösser und 4 Schlüssel. Features: Bügel stahlhart Doppelt verriegelt Inkl. 4 Schlüssel Lieferumfang: 4 BURG-WÄCHTER Vorhangschlösser Quadro C-Line 222 40 SB + 4 Schlüssel Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Farbe: | braun | Bügelinnenhöhe: | 22 mm | Bügelinnenbreite: | 20 mm | Schließmechanismus: | gleichschließend | Herstellerfarbe: | Messing | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,76* | € 30,52* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 24,28* | € 32,12* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,45* | € 32,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,76* | € 32,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,82* | € 35,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|