| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S941811 Herst.-Nr.: 4er Set Set Quadro 222 30 SB EAN/GTIN: 4003482299319 |
| |
|
| | |
| Das BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhängeschloss-Set Quadro 222 30 SB hat einen massiven Messingkörper und bietet eine solide Qualität. Der Bügel ist stahlhart. Das Set beinhaltet 4 gleichschließende Schlösser und 4 Schlüssel. Features: Bügel stahlhart Massiver Messing-Korpus Inkl. 4 Schlüssel Lieferumfang: 4 BURG-WÄCHTER Vorhangschlösser Quadro C-Line 222 30 SB + 4 Schlüssel Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Bügelinnenhöhe: | 16 mm | Bügelinnenbreite: | 14.3 mm | Schließmechanismus: | gleichschließend | Material: | Messing | Herstellerfarbe: | Messing | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Produkt-Art: | Vorhängeschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 21,34* | € 32,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 24,08* | € 32,94* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,66* | € 33,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|