Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 201E/18 Kreppband 201E Beige (L x B) 50m x 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S903651
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     201E/18
EAN/GTIN:
     4054596107540
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Features:
Beige
(L x B) 50 m x 18 mm
Rückstandsfrei entfernbar, Leicht einreißbar, Für Innenanwendung geeignet
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Breite:
18 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar + Leicht einreißbar + Für Innenanwendung geeignet
Serie:
201E
Typ:
201E/18
Temperaturbereich:
+80 °C (max)
Trägermaterial:
Krepp-Papier
Dicke:
0.135 mm
Herstellerfarbe:
Beige
Materialstärke:
0.135 mm
Max. Temperatur:
+80 °C
Produkt-Art:
Kreppband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,62*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 1,79*
1 Tag
13
1
€ 4,90*
ab € 1,20*
€ 1,79*
4 Tage
96
48
€ 6,95*
ab € 1,41996*
€ 1,86996*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
1 Stück enthält 50.000 Millimeter (ab € 0,00003* pro Millimeter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.