Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roxx PCD 600 Tragbarer CD-Player CD, CD-R, CD-RW, MP3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S900652
Hersteller:
     Roxx
Herst.-Nr.:
     220794
EAN/GTIN:
     4260473220794
Suchbegriffe:
CD-Player
Mobile CD-Player
mobile cd-player
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
130 mm
Höhe:
33 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
142 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD + CD-R + CD-RW + MP3
Gewicht:
250 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
Micro USB
Schnittstellen (Ausgang):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Stromversorgung:
2x Mignon-Batterie AA (optional) + USB (Kabel enthalten)
Produkt-Art:
Tragbarer CD-Player
Weitere Suchbegriffe: Roxx, PCD 600, Discman, Diskman
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,06*
€ 60,40*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 44,26*
€ 60,41*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 77,39*
€ 101,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,16*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,15*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.