Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roxx PCD 600 Tragbarer CD-Player CD, CD-R, CD-RW, MP3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2519982-BP
Hersteller:
     Roxx
Herst.-Nr.:
     220794
EAN/GTIN:
     4260473220794
Suchbegriffe:
CD-Player
Mobile CD-Player
mobile cd-player
Roxx PCD 600 Tragbarer CD-Player CD,CD-R,CD-RW,MP3 Schwarz

Roxx PCD 600 Tragbarer CD-Player



Technische Daten:
Gewicht: 250 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 142 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Micro USB · Strom-Versorgung: 2x Mignon-Batterie AA (optional),USB (Kabel enthalten) · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben,netzbetrieben (Optional) · Unterstützte Wiedergabeformate: CD,CD-R,CD-RW,MP3 · Weitere technische Daten: Speicherplätze: 20 · Antischock CD: 40 Sek. / MP3: 120 Sek.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
142 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD | CD-R | CD-RW | MP3
Marke:
Roxx
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Micro USB
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Strom-Versorgung:
2x Mignon-Batterie AA (optional) | USB (Kabel enthalten)
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben | netzbetrieben (Optional)
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Tragbarer CD-Player
Weitere Suchbegriffe: Roxx, 220794, PCD 600, Discman, Diskman
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,17*
€ 58,49*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 42,36*
€ 58,51*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 77,44*
€ 100,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,17*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.