Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N31811 Lüftergitter (L x B) 25cm x 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S89395
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N31811
EAN/GTIN:
     4046293318114
Suchbegriffe:
Lüftergitter
wallair lüftergitter
lüftergitter
Weiß beschichteten Aluminium- Abdeckgitter mit Fliegennetz.
Features:
Mit Fliegennetz
Lieferumfang:
Abdeckgitter · Schrauben · Dübel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Gewicht:
206 g
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: Wallair, Lüftungsgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,66*
€ 26,66*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 18,46*
€ 26,67*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 38,95*
€ 53,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.