Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU Silenta Wand- und Deckenlüfter 292 m³/h 15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87654
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     30386
EAN/GTIN:
     9003609303863
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
deckenlüfter
Zur Ventilation für kleine und mittlere Räume. Der Lüfter ist sowohl zur Wand- als auch zur Deckenmontage geeignet.
Features:
Geräuscharmer 7-Blatt-Propeller
Nachlaufrelais
Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Tiefe:
13.2 cm
Höhe:
16.5 cm
Breite:
20.5 cm
Ausführung:
150
Passend für Rohr-Ø:
15 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Luftdurchsatz:
292 m³/h
Drehzahl:
2400 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
38 dB
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Mit Nachlaufrelais
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: SIKU, Silenta, Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,32*
€ 76,44*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 59,04*
€ 76,45*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 64,05*
€ 83,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.