Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU Silenta Wand- und Deckenlüfter 292 m³/h 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560827-BP
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     30386
EAN/GTIN:
     9003609303863
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
deckenlüfter
SIKU Silenta Wand- und Deckenlüfter 292 m³/h 15 cm

Lüfter 150 S Silenta

Geräuscharmer 7-Blatt-Propeller
Nachlaufrelais

Zur Ventilation für kleine und mittlere Räume. Der Lüfter ist sowohl zur Wand- als auch zur Deckenmontage geeignet.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Besonderheiten: Mit Nachlaufrelais · Drehzahl: 2400 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 38 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 24 W · Luftdurchsatz: 292 m³/h · Passend für Rohr-Durchmesser: 15 cm · Produktabmessung, Breite: 20.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 16.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 13.2 cm

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 20.5 x 16.5 x 13.2 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
13.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
16.5 cm
Produktabmessung, Breite:
20.5 cm
Marke:
SIKU
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Mit Nachlaufrelais
Luftdurchsatz:
292 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
38 dB
Drehzahl:
2400 U/min
Leistung:
24 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
15 cm
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: 9003609303863, SIKU, 30386, Silenta, Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,32*
€ 76,44*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 59,04*
€ 76,45*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 64,05*
€ 83,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.