| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9109103768 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 103768 EAN/GTIN: 9003609303863 |
| |
|
| | |
| Ein im Ventilator integriertes Nachlaufrelais ermöglicht eine einstellbare Nachlaufzeit von 2-30 Minuten. Garantiert einen ständigen Luftaustausch, für Dauerbetrieb geeignet. Zur Entlüftung von Badezimmern, Duschräumen, Küchen und anderen Räumlichkeiten. Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem ABS-Kunststoff für Rohr-Ø 150 mm geeignet für Wandmontage Geräuschpegel 30% niedriger als bei Standartventilatoren mit Nachlaufrelais, stufenlos einstellbar von 2-30 Minuten 230 V, 20 W, 0,14 A Fördermenge: 240 m³/h Geräuschpegel: 33 dBA /3m Maße: 205 x 165 x 132 mm (B x H x T) Farbe: weiß
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lüfter, 150, ST, Silenta, mit |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,32* | € 76,44* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 59,04* | € 76,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 64,05* | € 83,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|