Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUIO QU-CD-720M Chipkartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S861382
Hersteller:
     Quio
Herst.-Nr.:
     QU-CD-720M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser
Kartenspender agiert als so genannter Card Dispenser. Das Gerät fungiert sowohl als PVC Kartenspender als auch als PVC Kartensammler. Sie bieten Ihnen somit alles was Sie zu der Verwaltung Ihrer PVC Karten benötigen
Features:
Self Checkout Terminals, Self Check In, Freizeitparks, Veranstaltungen
Lieferumfang:
Kartenspender + Kabel + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
78 mm
Länge:
230 mm
Breite:
228 mm
Gewicht:
2000 g
Schnittstellen:
RS232 + TTL
Anwendungsgebiet:
Self Check-in/-out
Produkt-Art:
Chipkartenleser
Weitere Suchbegriffe: QUIO, PVC Kartenspender, etan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,06*
€ 313,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,85*
€ 303,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,07*
€ 288,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,21*
€ 263,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.