Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUIO QU-CM-5510-2 Chipkartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S861332
Hersteller:
     Quio
Herst.-Nr.:
     QU-CM-5510-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser
Das Gerät ist ein motorisierter Kartenleser für Chip-, Magnet- & RFID-Karten. Es ist der erste motorisierte Kartenleser, welcher mit einem Dual-Shutter System ausgestattet ist. Somit ist der motorisierte Kartenleser gegen Staub und sonstige unerwünschte Gegenstände im inneren des Gehäuses gesichert. Unser motorisierter Kartenleser ist in der Lage die betreffende Karte sowohl vorne als auch hinten, einzuziehen und auszugeben.
Features:
Parksysteme, Selbstbedienungsterminals, Retail POS, Verkehrskontrollstationen,Casino-Kartenleser, Ticketleser, Fahrkartenleser, Geldautomat Kartenleser
Lieferumfang:
Leser + Kabel + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
83.5 mm
Länge:
140.2 mm
Breite:
40.5 mm
Gewicht:
1300 g
Schnittstellen:
RS232
Anwendungsgebiet:
Park-Systeme + Selbstbedienungsterminals + Automatisches Ticketing
Produkt-Art:
Chipkartenleser
Weitere Suchbegriffe: QUIO, etan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,92*
€ 355,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,19*
€ 351,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,24*
€ 347,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,90*
€ 336,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,19*
€ 329,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,95*
€ 299,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.