Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUIO QU-TK-F3-130 Chipkartenleser und Codierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S861112
Hersteller:
     Quio
Herst.-Nr.:
     QU-TK-F3-130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser
RFID-Kartenspender und -sammler mit Kodiereinheit. Karten oder Ticketausgabe für Parkhäuser, Kiosk/Retailsstationen, Vergnügungsparks etc.
Features:
Kartenspender und Codierer, Self Checkout Terminals, Freizeitparks, Veranstaltungen
Lieferumfang:
Kartenspender/Kodierer + Kabel + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
225 mm
Breite:
220 mm
Gewicht:
2900 g
Schnittstellen:
RS232
Anwendungsgebiet:
Self Check-in/-out
Produkt-Art:
Chipkartenleser
Weitere Suchbegriffe: QUIO, RFID & IC Kartenspender / Codierer, etan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,66*
€ 555,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,24*
€ 550,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 457,62*
€ 544,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,25*
€ 528,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,71*
€ 512,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,19*
€ 476,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.