Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1564081 Verpackungsklebeband Braun (L x B) 50m x 48mm 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S817691
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1564081
EAN/GTIN:
     4016139202594
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Standard-Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polypropylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis. Dieses Klebeband kann problemlos mit Hilfe von handelsüblichen Handabrollern verarbeitet werden.
Features:
Braun
(L x B) 50 m x 48 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Breite:
48 mm
Typ:
1564081
Trägermaterial:
Bi-axial gereckter Polypropylenfilm
Dicke:
0.05 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Materialstärke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Klebertyp:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband braun, pp-klebeband, Conrad Components, verpackungunsmaterial, paketband, packpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3559
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 5,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 5,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
HE180
ab € 9,29*
Sonstiges
tesa
06300-00001-01
ab € 7,81*
Sonstiges
Toolcraft
1493119
ab € 9,56*
Sonstiges
Toolcraft
k.A.
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.