| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S814662 Herst.-Nr.: 12-2115 EAN/GTIN: 0811370023816 |
| |
|
| | |
| StayGo ist ein Allround USB-C®-Hub für Connectivity auf dem Schreibtisch, aber auch geeignet für die Reise.
StayGo ermöglicht die Verbindung mit allen bisherigen Ports des früheren MacBooks. Perfekt für Backup-Festplatten, SD-Cards, für externe HDMI-Displays, und vieles mehr. Das 1-Meter-Kabel ermöglicht es, den entstandenen Kabelsalat etwas effektiver zu verwalten bzw. zu verstecken (z. B. durch Anbringung unter der Tischkante). Für die Reise ist das eingebaute kurze USB-Kabel stets vorhanden.
Ports sind: 3x USB-A, 1x 4K HDMI, 1x Ethernet, 1x USB-C®, 1x SD und 1x Micro-SD Features: Verbindet diverse Geräte mit dem MacBook am Schreibtisch oder auch unterwegs; 1-Meter langes Kabel erlaubt es Verbindungen ausser Sichtweite zu halten; Zusätzliches kurzes1-Meter langes Kabel erlaubt es Verbindungen ausser Sichtweite zu halten verstaubares Kabel versteckt sich direkt in StayGo - für unterwegs; Lädt MacBooks über den USB-C® pass-through Ladeport; 3x USB-A und jeweils 1x 4K HDMI, Ethernet, USB-C®, SD und Micro-SD Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Passend für: | MacBook | Kabellänge: | 1 m | Passend für Marke: | Apple | Passend für Serie: | MacBook | Besonderheiten: | integrierter Kartenleser | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschluss A: | USB-C® Stecker | Anschluss B: | USB-A + HDMI-Buchse + RJ45-Buchse + USB-C® Buchse + Kartenleser | Produkt-Art: | USB-C® Dockingstation |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |