Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S814642 Herst.-Nr.: 12-2039 EAN/GTIN: 0811370023564 |
| |
|
| | |
| Der StayGo Mini Compact USB-Hub bietet die zusätzlichen Schnittstellen, die Ihr Tablet (oder MacBook) braucht. StayGo Mini USB-C® Hub macht Videoschnitt, Fotobearbeitung oder Präsentationen auf Ihrem iPad Air oder iPad Pro durch drei weitere Schnittstellen viel einfacher. Mit einer Kopfhörerbuchse, USB-A, USB-C® (um Strom durchzuleiten) und einer HDMI-Buchse. Sie können ihr wichtigstes Zubehör anschliessen und mit Strom versorgen. Verbinden Sie StayGo Mini direkt mit ihrem iPad oder verwenden Sie das beIgefügte 0.5 Meter lange Kabel, um den Hub und die Anschlüsse auf dem Schreibtisch zu plazieren wenn das iPad mit einem Magic Keyboard verbunden ist oder auf einem Stand steht.
Das längere Kabel ermöglichst es auch, StayGo Mini mit einem MacBook zu verwenden als kompakter Hub der überall hinpasst. Features: StayGo Mini verbindet diverse Ports zu MacBook, iPad, iMac; Vier Ports: Kopfhörer (Klinke), USB-A, HDMI, USB-C® (power pass-through); Pass-Through Power versorgt Zubehör bzw. MacBook, iPad etc mit Strom; Direkt Anschluß an iPad, MacBook, oder mit dem beigelegtem Kabel Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Passend für: | MacBook + iPad + iMac | Kabellänge: | 0.5 m | Passend für Marke: | Apple | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss A: | USB-C® | Anschluss B: | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) + USB-A + HDMI-Buchse + USB-C® | Produkt-Art: | USB-C® Dockingstation |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |