Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master B 15 EPB B 15 EPB Heizlüfter 15000W Gelb/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S814592
Hersteller:
     Master
Herst.-Nr.:
     B 15 EPB
EAN/GTIN:
     8053670893528
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter master 15kw
Elektroheizgeräte können vielfältig in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden. Sie sind effizient, liefern schnell saubere und sichere Wärme und sind bestens zur temporären Beheizung geeignet, da sie mobil und einfach in der Anwendung sind. Master Elektro-Heizlüfter sind dank hochwertigen Baukomponenten sehr zuverlässig und leistungsfähig.
Features:
Eingebautes Thermostat
Schaltungsmöglichkeit 1: 7.5 kW
Schaltungsmöglichkeit 2: 15 kW
Schaltungsmöglichkeit 3: Ventilator
Wärmebereich: 3-35 °C
Lieferumfang:
Master B 15 EPB Elektroheizgerät + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
15000 W
Höhe:
530 mm
Länge:
370 mm
Breite:
480 mm
Schutzart:
IP24
Gewicht:
15 kg
Max. Stromaufnahme:
22 A
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schaltstufen:
2
Betriebsspannung:
400 V
Herstellerfarbe:
Gelb/Schwarz
Luftdurchsatz:
1700 m³/h
Produkt-Art:
Heizlüfter
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 15kw, Master, Heizstrahler, Heizgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 298,28*
€ 355,74*
Lager 615
Frei Haus
ab € 349,06*
€ 424,48*
Frei Haus
ab € 357,00*
€ 424,49*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 416,12*
€ 493,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,48*
€ 505,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,12*
€ 499,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 415,98*
€ 495,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,32*
€ 460,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,08*
€ 442,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,06*
€ 415,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.