Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER Elektro-Heizgerät B 15 374809-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374809-YY
Hersteller:
     Dantherm GmbH
Herst.-Nr.:
     4012.028
EAN/GTIN:
     8053670893528
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter master 15kw
MASTER Elektro-Heizgerät B 15 Automatischer Reset Integrierter Raumthermostat Kein Sauerstoffverbrauch Keine Abgase, geruchlos, keine Kondenswasser Sommer/Winter-Schalter nur für Ventilationsbetrieb Leiser Betrieb Motor mit Wärmeschutz Überhitzungsthermostat Einstellbare Wärme
Weitere Informationen:
Breite:
470 mm
Eigengewicht:
7.5 kg
Farbe:
gelb
Höhe:
490 mm
Luftleistung:
1700 m³/h
Tiefe:
350 mm
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
400 V
HEIGHT GRO:
480.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
530.00 mm
WEIGHT GRO:
15.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85162991
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 15kw, Heizgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 297,85*
€ 353,69*
Frei Haus
ab € 346,85*
€ 422,18*
Frei Haus
ab € 359,02*
€ 422,19*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,69*
€ 420,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,84*
€ 418,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,14*
€ 402,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,89*
€ 387,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,85*
€ 354,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.