Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solution I-Serie 2.0 Touchscreen-Monitor 39.6cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S691882
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E692048
EAN/GTIN:
     0843173109435
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Tablet
Tablet PC
TabletPC
I-Serie 2.0 für Windows
Hohe Rechenleistung gepaart mit den Möglichkeiten einer leistungsstarken Windows-Plattform: Das ist die Elo I-Serie 2.0 für Windows. Ausgelegt für professionelle Anwendungen und mit Tablet-Formfaktor fügt sich diese elegante, langlebige und fest installierte Lösung nahtlos in die Unternehmens- und Sicherheitsinfrastruktur ein.

Die modular aufgebaute I-Serie im 15- oder 22-Zoll-Format leistet überall auf der Welt zuverlässige Dienste: im stationären Handel, am Point-of-Sale, im Selbstservice, in Unternehmen, in der Gastronomie und in vielen weiteren Bereichen. Die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Unendliche Vielseitigkeit
Die I-Serie 2.0 von Elo bietet Vielseitigkeit in verschiedenen Umgebungen. Egal, wo sie zum Einsatz kommt – im Einzelhandel, in der Unterhaltung, in Büros oder als Digital-Signage-System: Die I-Serie besticht nicht nur durch ihr elegantes Aussehen, sondern überzeugt auch im Dauereinsatz.
· Selbstservice
· Point-of-Sale
· Küchendisplaysysteme
· Konferenzraumverwaltung
· Industrieautomation

Elo Edge Connect™ – Zubehör auswählen und bequem anschließen
Vielseitige Möglichkeiten eröffnet Ihnen Elo Edge Connect durch die große Auswahl an Zubehör. Genießen Sie komfortable Anschlussmöglichkeiten für individuelle Lösungen, indem Sie einfach Ihre Peripheriegeräte an den Touchscreen anschließen. Ein weiterer Vorteil: Sie können Ihr Zubehör später ergänzen oder auswechseln, wenn sich Ihre Anforderungen ändern.

Ständer und Halterungen
Dank einer Standard-VESA-Halterung bieten wir Ihnen die Flexibilität, unsere Produkte nach Ihren individuellen Anforderungen zu installieren.

Windows oder Linux. Sie haben die Wahl.
Zuverlässig und bewährt: Die Elo I-Serie arbeitet mit der Leistung und Sicherheit von Intel Prozessoren der achten Generation und der Plattform Intel vPro™. Zusätzliche Flexibilität: Für die Elo I-Serie sind sowohl Modelle mit Windows 10 als auch Modelle ohne Betriebssystem verfügbar – alle wurden mit Linux SuSE, Ubuntu und Red Hat vorgetestet, sodass Unternehmen stets die optimale Lösung erhalten.
Features:
Intel® Celeron® J4125 Prozessor (4M Cache, bis zu 2,7 GHz)
4 GB RAM + 128 GB M.2 SSD
Ohne Betriebssystem
Bilddiagonale 39.6 cm (15.6 Zoll)
Energieeffizienzklasse: n.rel
Schnittstellen: USB 3.0, Micro USB, LAN (10/100/1000 MBit/s), Audio-Line-out, WLAN 802.11 b/g/n/a/ac, Bluetooth®
Reaktionszeit: 25 ms
Touchscreen, Full HD-Auflösung, Integrierte Lautsprecher
Lieferumfang:
USA-Netzkabel + Europa-Netzkabel + Netzadapter - 100W + Kurzanleitung - Installation + Sicherungsschraube der Kabelabdeckung
Hinweise:
HDMI™ ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Display-Art:
TFT
Höhe:
246.4 mm
Breite:
384.2 mm
Bildformat:
16:9
Gewicht:
2.2 kg
Display (cm):
39.6 cm
Display (Zoll):
15.6 Zoll
Helligkeit:
270 cd/m²
Hor. Betrachtungswinkel:
160 °
Bildschirmauflösung:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
HDR-fähig:
Nein
Musikleistung (max.):
2 x 2 W
Leistungsaufnahme (Ein):
30 W
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Besonderheiten:
Touchscreen + Full HD-Auflösung + Integrierte Lautsprecher
Herstellerfarbe:
Schwarz
Berührungspunkte:
10
Produkt-Art:
Touchscreen-Monitor
Weitere Suchbegriffe: tablet 15 zoll, tablet pc, elo Touch Solution, I-Serie 20, Flachbildschirm, Monitor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 701,87*
€ 775,03*
€ 1,00*
ab € 699,48*
€ 775,93*
Frei Haus
ab € 737,36*
€ 810,32*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.080,77*
€ 1.190,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,07*
€ 1.416,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,22*
€ 1.405,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,24*
€ 1.365,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,12*
€ 1.335,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,77*
€ 1.286,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E350807
ab € 52,52*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,55*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044162
ab € 53,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044356
ab € 43,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 99,02*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 255,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E134286
ab € 159,85*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,47*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E160104
ab € 81,51*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E245047
ab € 132,13*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 200,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,82*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E413396
ab € 80,81*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E809321
ab € 272,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.