Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SC-PM250EG-K Stereoanlage Bluetooth®, CD, USB, 2 x 10W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S676381
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SC-PM250EG-K
EAN/GTIN:
     5025232849406
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
Micro HiFi System
Ganz gleich, ob Pop-Marathon, Metal-Orkan oder Klassik-Konzert – das Micro HiFi System PM250 gibt den Ton an. Neben traditionellen Musikquellen wie CD oder Radio stehen ebenfalls eine Bluetooth Schnittstelle sowie ein USB Eingang zur Verfügung. Mit dem kompakten PM250 - wahlweise in schwarz oder silber – steht Ihrem individuellen Musikgenuss nichts mehr im Wege.
Features:
Ausgangsleistung: 20 W RMS
Musik per Bluetooth abspielen
CD-Player
USB-Eingang
Weitere Informationen:
Tiefe:
228 mm
Höhe:
123 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
184 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD, CD-R, CD-RW, MP3
Gewicht:
1.1 kg
Abm. Standlautsprecher (B x H xT):
139 x 224 x 136 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Ausgangsleistung:
2 x 10 W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Speicherplätze:
30
Schnittstellen (Eingang):
USB
Funktionen:
Bluetooth® + CD + USB
Produkt-Art:
Stereoanlage
Weitere Suchbegriffe: panasonic hifi-anlage, hifi-anlagen, Panasonic, Kompaktanlage, Hifi Anlage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 68,11*
€ 87,07*
€ 5,00*
ab € 76,31*
€ 96,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 78,41*
€ 98,91*
€ 5,46*
ab € 86,29*
€ 108,53*
Lager 615
Frei Haus
ab € 89,84*
€ 112,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.