Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SC-PM250 Heim-Audio-Mikrosystem 20 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic SC-PM250 Heim-Audio-Mikrosystem 20 W Schwarz
Panasonic SC-PM250 Heim-Audio-Mikrosystem 20 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34377699
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SC-PM250EG-K
EAN/GTIN:
     5025232895205
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
UKW-Antenne
Ja
Sonstige Funktionen
Streaming Kapazität
Ja
Front Lautsprecher typ
1-Weg
Radio
Unterstützte Bänder
FM
Radio Data System (RDS)
Ja
Verbesserung des Tuners
Automatisches Tuning
Anzahl voreingestellter Stationen
45
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite des Front-Lautsprechers
139 mm
Tiefe des Front-Lautsprechers
136 mm
Höhe des Front-Lautsprechers
224 mm
Frontlautsprechergewicht
1300 g
Haupteinheit Abmessungen (BxTxH)
184 x 228 x 123 mm
Haupteinheitsgewicht
1100 g
Design
Typ
Heim-Audio-Mikrosystem
Produktfarbe
Schwarz
Optical-Disc-Player
Ja
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte Audioformate
MP3
Playback MP3
Ja
Unterstützte Medien
CD, CD-DA, CD-RW
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Impedanz
6 Ohm
THD, totalklirren
10 %
Frequenzbereich
0 - 1000 Hz
Audioverstärker
Ja
Bass-Reflex
Ja
Ergonomie
Equalizer
Ja
Equalizer anpassbar
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
4
Equalizer Modi
Bass, Flach, Weich, Vokal
Integrierter Timer
Ja
Sleep-Timer
Ja
Treble Justage
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Automatische Abschaltung
Ja
Weitere Suchbegriffe: panasonic hifi-anlage, hifi-anlagen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.