Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Thunderbolt™ Dock WD22TB4 180W Notebook Dockingstation Passend für Marke: Universal inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S673552
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BDTD
EAN/GTIN:
     5397184635629
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Modulare Thunderbolt™-Dockingstation mit austauschbaren Modulen für einfache Upgrades und SuperBoost-Technologien für schnelles Laden.

ExpressCharge™ Technologie
Die ExpressCharge™ Technologie* liefert eine Leistungsabgabe von bis zu 130 W auf Dell Geräten, die Folgendes ermöglicht:

80 % Ladung in einer Stunde*
35 % Ladung in nur 20 Minuten*

Zukunftsfähiges Design
Mit dem austauschbaren Modul können Sie Ihre IT-Umgebung passend zu Ihren Anforderungen mühelos ausbauen.
Führen Sie ein Upgrade durch, um die neueste Konnektivität zu erhalten, die nicht nur einen, sondern zwei Thunderbolt™ 4-Anschlüsse für noch mehr Flexibilität bietet.

Gesteigerte Produktivität
Verbinden Sie Bildschirme und Peripheriegeräte über ein einziges Kabel mit Ihrem System, um produktiver denn je zu arbeiten.
Die Thunderbolt™ 4-Dockingstation mit der höchsten Anzahl an Ports* verbindet mehrere 4K-Displays und Thunderbolt-Peripheriegeräte, sodass Sie bei der Einrichtung Ihres Arbeitsplatzes keine Kompromisse eingehen müssen. Mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von 40 Gbit/s laufen Ihre Peripheriegeräte zur Höchstform auf.

Intelligentes und einfaches Management
Unterbrechungsfreies Arbeiten: Sie können Ihre Firmware in fünf bis sieben Minuten aktualisieren, ohne dass das System neu gestartet werden muss.

Weniger Aufwand für die IT: Mit der Dell Client Command Suite und dem Microsoft System Center Configuration Manager werden Firmwareupdates reibungslos durchgeführt. Sie können die Bereitstellung und das Management auch mit einer einzigen Firmware rationalisieren.
Einfachere Upgrades: Dank des modularen Designs können Netzkabel oder Konnektivitätsmodul einfach vor Ort ausgetauscht werden.
Besserer Support: Das Bestandsmanagement ist einfacher geworden, da jedes Gerät über eine eigene Service-Tag-Nummer verfügt, sodass die IT Firmwareupdates gezielt nur an bestimmte Dockingstationen übertragen kann.
Sichere Verwaltbarkeit: Schützen Sie Ihre Daten mit MAC Address Pass-Thru und der Remote-Anschlussdeaktivierung. Zudem ist es mit Funktionen wie PXE Boot, Wake-on-LAN und mehr einfacher denn je, produktiv zu bleiben und gleichzeitig Ihre Dockingstation zu verwalten.

Kompatibilität nach Branchenstandard
Dell Thunderbolt™ Dock – WD22TB4 bietet umfassende Kompatibilität für alle Dell Laptops. Das Gerät ist auch mit Laptops anderer Hersteller kompatibel, die Branchenstandards für Thunderbolt™ Docking unterstützen

Details zur max. Auflösung
5K - 60 Hz (ein Display)
4K - 60 Hz (Quad Display)
Features:
Thunderbolt™ 4 Stecker
Anschlüsse: 1 x USB-C® 3.2 (Gen2), 3 x USB-A 3.2 (Gen1), 2 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C Multifunktions-DisplayPort, 1 x Gigabit-Ethernet RJ45, 2 x Thunderbolt™ 4
Maximale Auflösung: 5120 x 2880 Pixel
Besonderheiten: inkl. Ladefunktion
Weitere Informationen:
Tiefe:
90 mm
Höhe:
29 mm
Breite:
205 mm
Gewicht:
450 g
Passend für Marke:
Universal
Unterstützte Monitore:
3
Besonderheiten:
inkl. Ladefunktion
Auflösung vertikal:
2880 Pixel
Auflösung horizontal:
5120 Pixel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Thunderbolt™ 4 Stecker
Anschluss B:
DisplayPort Buchse + HDMI® + USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) + USB-C® + LAN (10/100/1000
Produkt-Art:
Notebook Dockingstation
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
pro Stück
€ 8,90*
ab € 160,64*
€ 187,78*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 162,34*
€ 189,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 163,07*
€ 191,16*
3 Tage
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 164,20*
€ 191,16*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 187,82*
€ 214,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,59*
€ 255,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,82*
€ 223,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 615,18*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 673,93*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 687,53*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 611,35*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 660,14*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 622,79*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 791,41*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 870,06*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 768,27*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 826,20*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 685,95*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.030,89*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 906,26*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 963,56*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 877,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.