Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH Verbindungsdose Adernanzahl 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S644112
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     019063
EAN/GTIN:
     4045914190634
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Die 10-polige Lüsterklemmenreihe wird im Gehäuse durch die Verschlussschrauben fixiert.
Features:
Lüsterklemmenreihe
Weitere Informationen:
Höhe:
95 mm
Länge:
40 mm
Breite:
125 mm
Kabel-Ø (max.):
9.4 mm
Verschluss:
Verschlussschrauben
Adernanzahl:
10
Anschluss:
Schraubkontakte
Kabel-Einlass:
2
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abox, IWH, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 8,41*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,04*
€ 8,43*
7 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,92*
€ 24,05*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,91*
€ 36,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.