Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S632482 Herst.-Nr.: 40437 EAN/GTIN: 4002888404372 |
| |
|
| | |
| Mit dem Lindy USB Typ C / Thunderbolt 3 Port Schloss können offene USB Typ C Ports schnell blockiert werden, so dass es nicht möglich ist, Kabel oder andere USB-Geräte unberechtigt anzuschließen.
Das USB Port Schloss wird einfach in den USB Port gesteckt, wo es sich verriegelt. Das Schloss sitzt nun fest im USB Port. Zum Entriegeln wird ein Schlüssel benötigt (nicht enthalten), der in das Schloss gesteckt wird. Dann kann es einfach wieder entfernt werden.
So können beispielsweise Systemadministratoren verhindern, dass USB Sticks, Smartphones oder USB-Speichermedien angeschlossen werden und Daten unberechtigt kopiert oder Viren eingeschleust werden. Features: Sichern USB Typ C & Thunderbolt 3 Ports gegen unberechtigten Zugriff Schnelle und einfache Handhabung Ergänzungspackung mit 10 Schlössern Schlüssel separat erhältlich Hinweise: Beachten Sie bitte, dass die Schlösser nur mit dem Schlüssel in der gleichen Farbe kompatibel sind. Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | ohne Schlüssel | Set: | 10er Set | Herstellerfarbe: | Pink | Produkt-Art: | USB-C® Port Schloss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LINDY, Diebstahlschutz, Diebstahlsicherung, Notebookschloss |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 15,56* | € 21,50* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,84* | € 21,85* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,72* | € 24,10* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,73* | € 24,12* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,70* | € 24,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|